Occhiali di protezione CETUS STAR
Occhiali di protezione Cetus Star
OCCHIALI-(CETUS-STAR)-MARRONE
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Aste che uniscono funzionalità e design
- Vestibilità sicura e confortevole grazie alla struttura antiscivolo
- Estremità morbide delle aste per prevenire punti di pressione durante l’utilizzo prolungato
- Fessure di ventilazione integrate nelle aste per ottimizzare la circolazione dell’aria
Ampio campo visivo senza distorsioni
- Lente ampia con nasello integrato
Caratteristiche tecniche(X)
Colore della lente di protezione | Marrone |
Materiale lente di protezione | Policarbonato |
Protezione UV | 400 nm |
Norma EN | 166, 172 |
Resistenza meccanica | F (45m/s) |
Marcatura lente di sicurezza | 5-2,5 W 1 FTKN |
Peso prodotto (per pezzo) | 25,000 g |
Trattamento della lente di protezione | Estremamente resistente ai graffi all'esterno, Interni con antiappannamento permanente |