Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Occhiali di protezione Cetus® S

SAFEGOGL-(CETUS-S)-CLEAR

Cod. art. 0899102324

EAN 4053479678528

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Occhiali di protezione Cetus® S

Cod. art. 0899102324

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ottima protezione con design casual e moderno, ideale per teste piccole

Perfetta copertura degli occhi



Tecnologia speciale della lente con rivestimento di alta qualità


  • Visione senza distorsioni

  • Antigraffio all'esterno, antiappannamento permanente all'interno


Tecnologia innovativa delle aste


Massimo comfort e buona aderenza grazie alle aste flessibili a due componenti

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Colore della lente

Trasparente

Materiale lente

Policarbonato

Protezione UV

400 nm

Norma EN

166, 170

Resistenza meccanica

F (45m/s)

Marcatura lente

2C-1,2 W 1 FTKN

Peso prodotto (per pezzo)

59,000 g

Trattamento della lente

Interni con antiappannamento permanente, Estremamente resistente ai graffi all'esterno

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche