Occhiali di protezione Muscida
Occhiali di protezione MUSCIDA
OCCHIALI-MUSCIDA-SPECCHIATO
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Visibilità eccellente e vestibilità confortevole con un look moderno e sportivo
- Materiali leggeri aumentano il comfort nell'utilizzo
- Nasello morbido e regolabile
- Incluso sacchetto in microfibra per una conservazione sicura degli occhiali
Caratteristiche tecniche(X)
Colore della lente di protezione | Spettro, Rosso colorato, specchiato |
Materiale lente di protezione | Policarbonato |
Protezione UV | 380 nm |
Norma EN | 16321-1 |
Resistenza meccanica | C (45 m/s) in accordance with ISO 16321-1 |
Marcatura lente di sicurezza | CT 1 N |
Peso prodotto (per pezzo) | 66,000 g |