Occhiali di protezione Sargas
Occhiali di protezione Sargas
OCCHIALE-SARGAS-GRIGIO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottima vestibilità – vista ottimale
- Si adattano perfettamente ad ogni forma del viso
- Protezione al 100% dai raggi UV (fino a 380 nm)
Eccellente comfort
- Peso ridotto di 25 g
- Nasello morbido antiscivolo
- Estremità delle astine antiscivolo
Trattamento della lente
- Versione trasparente: All’esterno antigraffio, all’interno antiappannamento
- Versione grigia: antigraffio su entrambi i lati
Caratteristiche tecniche(X)
Colore della lente di protezione | Grigio |
Materiale lente di protezione | Policarbonato |
Protezione UV | 380 nm |
Norma EN | 166 |
Resistenza meccanica | F (45m/s) |
Peso prodotto (per pezzo) | 25 g |