Occhiali di protezione Spica®
Occhiali di protezione Spica
OCCHIALE SPICA TRASPARENTE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Protezione e comfort
- Ampio campo visivo
- Si adattano perfettamente ad ogni forma di viso
- Nasello morbido antiscivolo per una vestibilità confortevole
- Protezione ergonomica e morbida per la fronte
Lenti di alta qualità con trattamento speciale
- Lenti con trattamento antigraffio all'esterno e con trattamento antiappannamento permanente all'interno
- Protezione al 100% dai raggi UV (fino a 400 nm)
Tecnologia innovativa delle aste
- Inclinazione variabile delle aste per una migliore regolazione e una copertura ottimale degli occhi
- Aste flessibili per un perfetto adattamento anche in larghezza
- L'estremità morbida delle aste assicura una vestibilità sicura senza stringere
Caratteristiche tecniche(X)
Colore della lente di protezione | Trasparente |
Materiale lente di protezione | Policarbonato |
Protezione UV | 400 nm |
Norma EN | 166 |
Resistenza meccanica | F (45m/s) |
Marcatura lente di sicurezza | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Peso prodotto (per pezzo) | 40 g |
Trattamento della lente di protezione | Interni con antiappannamento permanente |