Occhiali di protezione UB ONE
Occhiale di protezione UB ONE
OCCHIALI DI PROT.UB-ONE GRIGIO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Occhiali di protezione meccanica con resistenza agli impatti a bassa energia
- Design moderno e sportivo
- Ideale per il lavoro ed il tempo libero
- Protegge da raggi UV e particelle ad alta velocità a temperature estreme (molatura di metalli)
- Lo speciale trattamento antigraffio, protegge la lente dal danneggiamento causato da particelle fini
- Ampio campo visivo: 180°
- Nasello soffice in PVC
Caratteristiche tecniche(X)
Colore della lente di protezione | Grigio |
Materiale lente di protezione | Policarbonato |
Protezione UV | 380 nm |
Norma EN | 166 |
Resistenza meccanica | F (45m/s) |
Marcatura lente di sicurezza | 2C-3/5-3.1 W 1 FT K |
Peso prodotto (per pezzo) | 24 g |