Occhiali di protezione Zaurak
Occhiale di protezione Zaurak
OCCHIALE-ZAURAK-TRASPARENTE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottima vestibilità - vista ottimale
- Ampio campo visivo
Eccellente comfort
- Nasello morbido antiscivolo
- Aste regolabili in lunghezza e altezza
- Estremità delle aste antiscivolo
Trattamento della lente
- Antigraffio/antiappannamento
Caratteristiche tecniche(X)
Colore della lente di protezione | Trasparente |
Materiale lente di protezione | Policarbonato |
Protezione UV | 380 nm |
Norma EN | 166 |
Resistenza meccanica | F (45m/s) |
Marcatura lente di sicurezza | 2C-1,2 U 1 FT CE |
Peso prodotto (per pezzo) | 25 g |