Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Occhiali di protezione con LED

Occhiali di protezione con LED
OCCHIALE DI PROTEZIONE CON LED

Cod. art. 0899103150
EAN 4050641291011
Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Occhiali di protezione con lenti doppie

  • I LED possono essere accesi e spenti separatamente

  • Illuminazione per 4,5 ore

  • Le batterie possono essere caricate mediante una connessione USB

  • Nasello antiscivolo

  • Lenti in policarbonato altamente resistenti agli impatti

  • Rivestimento antigraffio su entrambi i lati

  • Peso: 49 g

  • Protezione del 100% dai raggi UV


Contenuto:


Cavo di ricarica USB, custodia in microfibra

Indicazione

Eccellente aderenza, anche per visi piccoli

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Colore della lente di protezione

Trasparente

Materiale lente di protezione

Policarbonato

Protezione UV

385 nm

Norma EN

166

Resistenza meccanica

F (45m/s)