Olio da taglio CUT+COOL DVGW
Olio da foratura/taglio CUT+COOL DVGW
CUT/COOL OLIO DA TAGLIO DVGW 5L
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
approvato DVGW
- Omologato per acqua potabile
- Dopo il risciacquo l'acqua potabile non è cambiata per quanto riguarda aspetto, gusto e odore
- Facile da rimuovere
Eccellenti proprietà di lubrificazione
- Effettivo miglioramento delle prestazioni di taglio
- Maggiore velocità di taglio
Contiene speciali additivi EP
- Ridotto sviluppo di calore
- Allunga il ciclo di vita di macchinari e utensili
- Riduzione dei costi operativi
Contiene inibitori di corrosione
Previene efficacemente la corrosione del materiale
Esente da olio minerale, cloro, silicone, resina e acidi
Privo di sostanze interferenti con la vernice
approvato DVGW
Le migliori prestazioni di taglio e la maggiore durata di utensili e utensili elettrici possono essere garantite solo se l'olio viene usato non diluito.
Olio da foratura e taglio | Olio da perforazione e da taglio Perfect | Pasta da perforazione e da taglio Perfect | Olio da perforazione e da taglio Eco | Schiuma da foratura e taglio | Olio da taglio DVGW | Lubrorefrigerante Ultra | Lubrorefrigerante Ultra HD | |
Materiali | ||||||||
Processi di lavorazione | ||||||||
Caratteristiche | ||||||||
Materiale di base | Olio minerale | Olio minerale con estere sintetico | Olio minerale con estere sintetico | Estere sintetico | Glicole ed estere | Estere | Olio minerale | Olio minerale |
Acciaio, leghe di acciaio | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Acciaio altolegato | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Ghisa, ghisa grigia | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Carburo | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Metallo a base non ferrosa (rame, ottone, ecc.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titanio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnesio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Alluminio, leghe di alluminio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Tornitura, torni automatici | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Foratura, svasatura, alesatura | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Foratura profonda | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Taglio con sega | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Taglio filettatura | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Stampaggio o rullatura di filetti | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Fresatura | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Levigatura | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Formazione, laminazione, piegatura | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Punzonatura, punzonatura fine | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Brocciatura, dentatura | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Viscosità (mm²/s) | 12 | 25 | Pastoso | 35 | n/d | 5 | 66 | 76 |
Lubrificazione con quantità minima | ⎷ | ⎷ | ||||||
Esente dall'obbligo di simboli di pericolo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Può essere utilizzato capovolto | ⎷ | ⎷ | ||||||
Certificato DVGW | ⎷ | |||||||
Biodegradabile/approvato per l'uso con alimenti | ⎷ | |||||||
Lubrificazione ad altissime prestazioni | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Elevata durata dell'utensile | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Minima emissione di fumo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Consumi estremamente bassi | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Buone proprietà di scorrimento | ⎷ | |||||||
Senza acido borico | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Bassa schiumosità | ⎷ | ⎷ | ||||||
Stabilità microbica estremamente elevata | ⎷ | ⎷ | ||||||
Classe di contaminazione dell'acqua | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Senza formaldeide | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Estremamente delicato sulla pelle (privo di ammina) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx idoneità eccellente xx idoneità buona x idoneità scarsa ⎷ applicabile |
approvato DVGW
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Olio da taglio per filettatura sintetico, privo di olio minerale con omologazione DVGW (Associazione tedesca per il gas e l'acqua). L'olio da taglio è approvato per le applicazioni con acqua potabile ed è facile da rimuovere. L'acqua potabile non cambia aspetto, sapore o odore dopo il risciacquo.
Applicare il prodotto in modo uniforme da una distanza di 20-30 cm.
Il prodotto viene utilizzato così come fornito.
Contenuto | 5 l |
Contenitore | Tanica |
Colore | Rosso |
Odore/profumo | Caratteristico |
Base chimica | Etere poliglicolico |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese |
Densità | 1,05 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 15°C |
Senza acidi | Sì |
Senza cloro | Sì |
Punto di infiammabilità min | 320 °C |
Senza silicone | Sì |
Senza resina | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.