Olio per manutenzione Multi
LUBRIFICANTE-UNI-MULTI-REFILLO-20LTR
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lubrifica, pulisce e preserva
- Lubrifica le serrature, le cerniere, le catene e le serrature delle porte
- Elimina i cigolii e gli stridii e ripristina le proprietà di scorrimento delle parti bloccate e ingolfate
- Pulisce e preserva le parti in materiale plastico e in metallo, quali pannelli e alloggiamenti
Rimuove la ruggine e protegge contro la corrosione
- Allenta bulloni arrugginiti, raccordi per tubi, viti, dadi, giunti, cavi Bowden, alberi, serrature, ecc.
- Penetra ed elimina l'umidità dagli impianti elettrici ed elettronici
- Previene la corrosione sui componenti metallici ed elettrici, sui collegamenti a cavo, sui relè, sulle spine, sugli innesti, ecc.
- Previene il congelamento di cilindri e chiusure
Senza resina, acido e silicone
Non intacca la gomma, la vernice o la plastica
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Spray multiuso versatile
Agitare prima dell'uso, spruzzare il prodotto sulle parti da trattare e lasciarlo agire brevemente. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare per svuotare la valvola.
Contenuto | 20 l |
Base chimica | Olio minerale |
Colore | Marrone chiaro trasparente |
Temperatura di lavoro min/max per bomboletta | -10 al 40 °C |
Temperatura d'esercizio min/max | -30 al 130 °C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mese |
Temperatura di lavorazione min per bomboletta | -10 °C |
Temperatura di trattamento max per bomboletta | 40 °C |
Temperatura d’esercizio min | -30 °C |
Temperatura d’esercizio max | 130 °C |
Punto di infiammabilità min | 24 °C |
Senza silicone | Sì |
Senza acidi | Sì |
Senza resina | Sì |
Senza AOX | Sì |
Concentrazione VOC (CH) | 70 % |
Viscosità cinematica olio di base | 30 cSt |
Condizioni per viscosità olio di base | a 40°C |
Contenitore | Tanica |
Peso contenuto | 15,8 kg |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.