Olio raffredante emulsionabile
Olio di raffreddamento sintetico
OLIO RAFFREDDANTE SINTETICO 5LT
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottima capacità di truciolatura
- per la lavorazione di alluminio, zama, ottone e rame
- idoneo per l’uso in rettifica
- aumenta la durata dell’utensile
- ottima protezione contro la corrosione
Trasparente e inodore
- non sporca e non opacizza i pezzi lavorati, nè le macchine utensili
- permette di lavorare visibilmente i pezzi, non fa fumo durante la lavorazione, non imputridisce
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Dosaggio: | |
tipo di lavorazione | concentrazione % |
acciai comuni | dal 2 al 5 |
acciaio legati, ottone, rame | dal 2 al 7 |
alluminio | dal 5 al 8 |
Caratteristiche tecniche(X)
Contenuto | 5 l |
Contenitore | Tanica in plastica |
Tempo di stoccaggio da produzione | 30 Mese |