Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ottimizzatori per impianti fotovoltaici

Ottimizzatori per impianti fotovoltaici
OTTIMIZZATORE-PANNELLO-FOTOVOLTAICO

Cod. art. 9501018906

EAN 4099618681585

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Ottimizzatori per impianti fotovoltaici

Cod. art. 9501018906

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ottimizzatore per pannello fotovoltaico, idoneo per migliorare la produzione di ogni singolo pannello fotovoltaico, anche in condizioni ambientali particolari. La gamma completa di accessori è composta da: ottimizzatore, access point e kit connettività

Ottimizzatore 9501018906


  • Corrente massima (IMP /ISC): 15 A/20 A

  • Intervallo di tensione in ingresso (VMP): 16 – 80 V

  • Tensione massima in ingresso: 80 V

  • Tensione massima di sistema (VMAX): 1000 V/1500 V*

  • Corrente massima in uscita (IMAX): 15 A

  • Potenza massima in uscita (PMAX): 700 W

  • Valore massimo del fusibile: 25 A

  • Efficienza massima: 99,6%


  • Lunghezze dei cavi in ingresso (dal modulo) :0,12/0,62 m

  • Lunghezze dei cavi in uscita (alla stringa) :1,2/2 m

  • Connettori: MC4/EVO2


  • Intervallo di temperatura operativa: -40 – 70 °C (-40 – 158 °F)

  • Intervallo di temperatura di conservazione: -40 – 85 °C (-40 – 185 °F)

  • Altitudine massima: 2000 m

  • Classificazione: IP IP68/NEMA 3R

  • Dimensioni (A/L/P): 139,7 x 138,4 x 22,9 mm

  • Peso: 520 g

  • Conformità agli standard: FCC 15b, ETSI EN 301 489, CISPR 31, CSA 22.2, IEC 62109, NEC 690.12 UL 1741 PVRSE/PVRSS

  • Garanzia: 25 anni


Access point 9501018905


  • Intervallo di tensione di ingresso: 5VCC - 25VCC

  • Consumo: 0,5 W di media, 1 W di picco

  • Tipo di cavo consigliato: RS485, 18-22AWG

  • Dimensioni:126,2 mm x 130,0 mm x 26,8 mm (con staffa)

  • Peso: 227g

  • Intervallo di temperatura di esercizio: -30 °C ∼ +70 °C

  • Classificazione ambientale: IP68, tipo 4R

  • Distanza massima da TAP alla TS4 più vicina 10m

  • Distanza massima da TAP alla TS4 più lontana 35m

  • Totale unità TS4 supportate* Fino a 300


Kit connettività9501018907 composto da:


  • Gateway

  • Access point

  • Alimentatore da guida DIN


Gateway:


  • Temperatura di esercizio: -20 ∼ + 85°C

  • Tensione di ingresso: 10 ∼25VDC

  • Consumo energetico: 3 ∼10W

  • Dimensioni: 31 x 115,5 x 71,5 mm

  • Peso: 126g


  • Alimentatore da guida DIN

  • Intervallo di temperatura di esercizio: -20 ∼ +70°C

  • Tensione di ingresso: 50/60Hz, 100 ∼ 240VAC

  • Consumo energetico: 3 ∼ 15 W

  • Dimensioni: 203 x 115 x 278,4 mm

  • Peso 1,1kg
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

139,7 mm

Profondità

138,4 mm

Altezza

22,9 mm

Peso prodotto (per pezzo)

520,000 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pannello Fotovoltaico ROSSO 370W

PANNELLO-FOTOVOLTAICO-ROSSO-370W-N-TYPE

Pannello fotovoltaico rosso 370W N Type ad alto rendimento adatto ad impianti di tipo residenziale
x 1 pz.
Cavi di collegamento accumulo - inverter

CAVO-BUSBAR-INVERTER-25MM2

Cavi di collegamento del sistema di accumulo all’inverter di un impianto elettrico ibrido
x 1 pz.
Cavi di collegamento accumulo - inverter

CAVO-BUSBAR-INVERTER-50MM2

Cavi di collegamento del sistema di accumulo all’inverter di un impianto elettrico ibrido
x 1 pz.
Ottimizzatori per impianti fotovoltaici

ACCESS-POINT-OTTIMIZZATORI

Ottimizzatore per pannello fotovoltaico, idoneo per migliorare la produzione di ogni singolo pannello fotovoltaico, anche in condizioni ambientali particolari. La gamma completa di accessori è composta da: ottimizzatore, access point e kit connettività
x 1 pz.
Ottimizzatori per impianti fotovoltaici

KIT-CONNETTIVITA-OTTIMIZZATORI

Ottimizzatore per pannello fotovoltaico, idoneo per migliorare la produzione di ogni singolo pannello fotovoltaico, anche in condizioni ambientali particolari. La gamma completa di accessori è composta da: ottimizzatore, access point e kit connettività
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche