Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Manometro analogico

Manometro analogico
MANOM-GLIC-63-ATT-RAD-1/4- -1/1,5

Cod. art. 0866177501
EAN 4058794244236

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Manometro analogico con cassa, fascia bordata e flangia di fissaggio in acciaio inossidabile; quadrante in alluminio con graduazione indelebile in bar e psi



Cassa


Cassa in acciaio inox riempita di glicerina con valvola di sfiato



Dimensioni del quadrante


ø 63 mm o ø 100 mm



Flangia di fissaggio


In acciaio inox AISI 304 con tre fori



Indice


In alluminio laccato nero



Vetro


In policarbonato trasparente



Attacco


In ottone per pressioni da 0 a 600 bar con strozzatura interna da 0.8 mm

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Peso prodotto (per pezzo)

17 g

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche