Manometri Economy
Manometro Economy
MANOM-GLIC-63-FLANG-POST-1/4- -1/1,5
Cod. art.
0866177541
EAN 4058794283204
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Manometro per pneumatici per auto, SUV, furgoni e autocarri leggeri.
- 0-160 psi
- Comparatore facile da leggere per autovetture/camion con
- valvola di sfiato
IndicazioneTemperatura di esercizio da -40 °C a 70 °C
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Peso prodotto (per pezzo) | 96 g |