Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende

Nuovi prodotti Würth

Non perderti nemmeno un prodotto e resta aggiornato su tutte le notivà mensili Würth!

Pennarello DUO Slim

PENNARELLO-INDELEBILE-DUO-SLIM-(0.5-1)

Cutter 2C con guida

CUTTER-2C-LAMA-A-SPEZZARE-18MM-L170MM

Calibro digitale DC1

CALIBRO-DIGITALE-DC1-(0-150MM)

Punta a percussione Plus Quadro-L

PUNTA-MURO-PLUS-QL-D16,0-L215-LU160MM

Guanto di protezione COMFORT ECOLINE

GUANTO-COMFORT-ECOLINE-NERO-TG.9

Assortimento mollette FIAT-ALFA-LANCIA-JEEP

ASSORTIM-MOLLETTE-(FIAT/ALFA/JEEP)-500PZ

Occhiali di protezione INTERCRUS

OCCHIALI- INTERCRUS-TRASPARENTE

Archetto semiauricolare W-500

ARCHETTO-SEMIAURICOLARE-W500

Set raschietti 83 pz

SET-RASCHIETTI.CON LAME-83PZ

Asfalto di riparazione a freddo

ASFALTO-RIPARAZIONE-A-FREDDO-25KG

Punta elicoidale HSS SMART STEP DIN 338

PUNTA-ELIC-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,5MM

Utensile d'espansione per giunti

DIVARICATORE-GIUNTI-BLOCCAGGI-SINGOLI

Silicone neutro per celle frigorifere e ambienti sanitari A8 PRO S

SIL-NEUTRO-SANITARIO-A8 PRO S-TRSP-310ML

Anello in fibra vulcanizzata mini con corindone zirconio

MINIDISCO-VULC.-FIBRATI-D50MM-GR36

Rondella di tenuta con guarnizione EPDM resistente agli agenti atmosferici

RONDELLA-A-FUNGO-EPDM-A2-D25-6,0-6,5

Scala telescopica Struttura pieghevole

SCALA-TELESCOPICA-C/STABILIZZAT-13-PIOLI

Portainserti M-CLICK BHM-1/4 poll.

PORTAINS-(M-CLICK)-1/4P-MAGN

Platorello multiforo per carta abrasiva PRO-AIR

PLATORELLO-STRAPPO-PROAIR-M8-FEST-D150MM

Spessore per vetro

SPESSORE-VETRO-VERDE-30X40X7MM-1KG

Attacco angolare M-CLICK+ WV-90

TESTA-ANGOLO-M-CLICK-1/4P

Guanto resistente al taglio W-160 Level B

GUANTO-(W-160)-(LEVEL B)-TG.10

Assortimento punte elicoidali SMART STEP HSCo DIN 338 29 pz

ASS.-PUNTE-HSCO-DIN338-SMARTSTEP-29PZ

RICAMBIO-TAPPO-P/ARCHETTO-W500

Panno assorbente universale per liquidi

PANNO-ASSORB-LIQUIDI-UNIVERSALE-GRIGIO

Facciale pieghevole FM 3000, con carboni attivi V FFP2 NR D

FACCIALE-FILTRANTE-CARBON-V-FM3000-FFP2

Punta elicoidale HSCo SMART STEP DIN 338

PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D11,0MM

Sega universale EFS 1400-E POWER

SEGA-UNIV-EL-(EFS 1400-E POWER)

Attacco eccentrico M-CLICK EV-11

TESTA-ECC-M-CLICK-1/4"

Assortimento punta elicoidale SMART STEP EU+ HSS DIN 338 29 pz

ASS.-PUNTE-HSS-DIN338-SMARTSTEP-29PZ

Inverter ibrido monofase HV

INVERTER-IBRIDO-MONOFASE-6KW-HV

Assortimento di punte elicoidali per legno di precisione LONGLIFE & SPEED 10 pz

ASS.-PUNTE-ELIC.-LEGNO-LS-(D3-10)-10PZ

Guanto resistente al taglio W-320 Level D

GUANTO-(W-320)-(LEVEL D)-TG.9

Film protettivo 65 MICRON

FILM-PROTEZIONE-POLIOLEFINA-65MICRON

Pianale granito

PAVIM-DECOR-GRAN-JUMPR-DUCA-BOXR-3450

Guanto resistente al taglio Softflex W-330 Level D

GUANTO-(W-330)-(LEVEL D)-TG.9

Guanto resistente al taglio W-260 Level C

GUANTO-(W-260)-(LEVEL C)-TG.9

Sega universale EFS 1100-E COMPACT

SEGA-UNIV-EL-(EFS-1100-E COMPACT)

Detergente per lavaggio motore

DETERGENTE-LIQUIDO-LAVAMOTORI-TANICA-5L

Assortimento di punte elicoidali SMART STEP HSS DIN 340 19 pz

ASS.-PUNTE-HSS-DIN340-SMARTSTEP-19PZ

Inserto doppio RW®

INSERTO-DOPPIO-LUNGH-50MM-RW-20/40

Guanto di protezione TIGERFLEX cool in nitrile

GUANTO-TIGERFLEX-COOL-TG.11

Punta elicoidale di precisione per legno LONGLIFE & SPEED

PUNTA-ELICOIDALE-LEGNO-LS-D5,0MM

Capicorda di potenza da pinzare

CAPICORDA-PINZ-RAME-STAGN-M10-35MMQ

Guanto resistente al taglio W-530 Level F

GUANTO-(W-530)-(LEVEL F)-TG.9

Guanto di protezione CUT ULTIMATE

GUANTO-(CUT ULTIMATE)-TG.9

Assortimento di punte elicoidali per legno di precisione LONGLIFE & SPEED 25 pz

ASS.-PUNTE-LEGNO-HSS-(D1-13)-25PZ

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP

FRESA-GRADINI-SMARTSTEP-HSS-(D3,5-29,5)

Elementi di giunzione per profilati lunghi VARIFIX®

ELEM-GIUNZ-PESANT-VARIFIX-(41X41/41X82)

Kit di bussole per sensore di temperatura dei gas di scarico

BUSS-ESTR-SENS-TEMP-SCARICO-RENAULT-DACIA

Film protettivo 45 MICRON

FILM-PROTEZIONE-POLIOLEFINA-45MICRON

Prodotti innovativi e nuovi utensili

Gli artigiani e i professionisti hanno bisogno di attrezzi e di prodotti di qualità e all'avanguardia, sia per attuare interventi efficaci e duraturi sia perché le lavorazioni tendono ad essere sempre più sofisticate e i tempi ristretti. Per questa ragione Würth è alla continua ricerca di soluzioni innovative e in grado di facilitare ogni tipo di lavoro e operazione, da quella più comune e ripetitiva a quella maggiormente critica e che richiede alti livelli di performance.

Questa sezione raggruppa tutti i nuovi prodotti e utensili che è possibile acquistare online per il proprio lavoro: scegli il meglio sul mercato! Oltre ai singoli articoli vengono messi a disposizione pratici kit e set utensili completi di valigetta, che consentono di avere sempre a disposizione tutto l'occorrente per la propria professione. In questo modo è possibile evitare inutili perdite di tempo per andare alla ricerca, ogni volta, del necessario per gli interventi, nonché preservare gli strumenti al meglio da eventuali guasti dovuti a cadute o urti, che possono comprometterne il funzionamento e l'efficacia.

Vasta gamma di nuovi prodotti per edilizia e altre applicazioni

Sei alla ricerca di nuovi utensili per il tuo lavoro? Puoi scegliere tra un ampio ventaglio di attrezzi e accessori innovativi per restare al passo con i tempi. Sono infatti disponibili articoli di segnaletica stradale, come coni segnaletici provvisori, attrezzatura per le officine meccaniche, pratici kit chiavi a bussole rinforzate e lampadine alogene di varie tipologie, e materiali per gli elettricisti, come sonde per cavi e lampade portatili a batteria.

Inoltre si trovano nuovi prodotti per l’edilizia, dalle pellicole di ultima generazione per la protezione tetto alle viti per calcestruzzo, fino ai martelli perforatori elettrici, solo per fare alcuni esempi. Non bisogna dimenticare tutto il necessario per i carpentieri che vogliono attuare interventi sempre efficienti e soddisfare a pieno le richieste dei propri committenti, anche di quelli più esigenti.

Tra i prodotti innovativi più apprezzati si possono ricordare le smerigliatrici angolari elettriche, le livelle laser a punti e una vasta gamma di maschi a macchina, per tutti gli utilizzi e materiali. Acquista tutto il necessario per effettuare al meglio il tuo lavoro, scegliendo tra i migliori articoli presenti nel mercato quelli più innovativi e tecnologici.

Dispositivi di protezione individuali all'avanguardia per i lavoratori

Negli ultimi anni le norme in materia di sicurezza sul lavoro sono diventate sempre più numerose e specifiche, al fine di salvaguardare al meglio la salute dei lavoratori che operano nei diversi settori professionali e di ridurre il più possibile i rischi di incidenti ed infortuni.

Per questa ragione viene data sempre più importanza ai Dispositivi di protezione individuale (DPI), pensati per i diversi ambienti lavorativi e indispensabili per preservare le parti del corpo più esposte, come occhi, naso, mani ed orecchie. Sul catalogo online è possibile trovare tutte le novità più importanti in merito a questi articoli di protezione individuale e a quelli più specificatamente antinfortunistici. Molto richieste sono le tute di protezione monouso e traspiranti e i guanti di protezione nei materiali più innovativi.

Acquistare è facile, comodo e sicuro! È sufficiente essere artigiani o professionisti detentori di partita IVA e seguire i pochi e semplici passaggi del processo di registrazione.