Paletta da moviero
PALETTA SEGNALETICA RINFRANGENTE R/V
Cod. art. 089960548
EAN 4045989126972
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Paletta (supporto segnaletico) in polipropilene (PP) di colore bianco con manico ergonomico
- Pellicola rifangente in classe 1 di colore rosso sulla parte anteriore e verde sulla parte posteriore
Caratteristiche tecniche(X)
Il sistema di segnalazione con movieri, richiede due movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna estremità della strettoia, i quali presentano al traffico uno la faccia verde, l'altro la faccia rossa della paletta
I conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi qualora il moviere mostri la paletta dal lato rosso e devono ripartire o proseguire la marica solo se viene mostrato il lato verde
Lunghezza | 50 cm |
Diametro | 30 cm |
Lunghezza impugnatura | 20 cm |
Materiale | PP - Polipropilene |
Colore | Rosso, Verde |
Peso prodotto (per pezzo) | 325 g |