Paletto a molla a due ali
Paletto a molla per cancelli acciaio inox
PALETTO A MOLLA P/CANC. UNIVERS.INOX
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Chiusura automatica chiudendo il cancello
Caratteristiche tecniche(X)
Per cancelli
Lunghezza | 270 mm |
Larghezza | 20 mm |
Profondità | 20 mm |
Profondità 2 | 70 mm |
Corsa massima bullone di bloccaggio serratura | Doppio giro 30 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Superficie | Grezzo |
Peso prodotto (per pezzo) | 385,167 g |