Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pali fermacarico A regolazione rapida

Barra fermacarico in alluminio, regolabile rossa
PALO FERMACARICO REGOLABILE SS10
ORSYMOBIL

Cod. art. 096399 006
EAN 4049557979830

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il trasporto sicuro di carichi ingombranti
  • Allungabile, senza bisogno di utensili

  • Ampio intervallo di regolazione

  • In tre differenti lunghezze
Indicazione

Rivestimento in espanso incluso nella fornitura.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

SS10

Lunghezza

1750 mm

Diametro

60 mm

Materiale

Alluminio

Colore

Argento alluminio
Rosso

Gamma di regolazione min/max

1250-1750 mm

Forza di bloccaggio

350 daN

Peso prodotto (per pezzo)

2,600 kg

Gamma di impostazione min

1250 mm

Gamma di regolazione max

1750 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Barra fermacarico Airline in alluminio con flangia

BINARIO IN ALU 450MM ZS10

ORSYMOBIL
Per la svasatura nella piastra di fondo e il montaggio sulla parete del veicolo
x 1 pz.
Barra fermacarico Airline in alluminio con flangia

BINARIO IN ALU 380MM ZS11

ORSYMOBIL
Per la svasatura nella piastra di fondo e il montaggio sulla parete del veicolo
x 1 pz.
Barra fermacarico Airline in alluminio con flangia

BINARIO IN ALU 995MM ZSA995

ORSYMOBIL
Per la svasatura nella piastra di fondo e il montaggio sulla parete del veicolo
x 1 pz.
Barra fermacarico Airline in alluminio con flangia

BINARIO IN ALU 1500MM ZSA1500

ORSYMOBIL
Per la svasatura nella piastra di fondo e il montaggio sulla parete del veicolo
x 1 pz.
Barra fermacarico Airline in alluminio con flangia

BINARIO IN ALU 2000MM ZSA2000

ORSYMOBIL
Per la svasatura nella piastra di fondo e il montaggio sulla parete del veicolo
x 1 pz.
Binario fermacarico airline in alluminio, arrotondato

BINARIO ARROTONDATO 995MM ZSC995

ORSYMOBIL
Da avvitare sul pianale e da fissare sulla parete del veicolo
x 1 pz.
Binario fermacarico airline in alluminio, arrotondato

BINARIO ARROTONDATO 1495MM ZSC1495

ORSYMOBIL
Da avvitare sul pianale e da fissare sulla parete del veicolo
x 1 pz.
Binario fermacarico airline in alluminio, arrotondato

BINARIO ARROTONDATO 2000MM ZSC2000

ORSYMOBIL
Da avvitare sul pianale e da fissare sulla parete del veicolo
x 1 pz.
Binario fermacarico airline in alluminio senza bordini di fissaggio

BINARIO SENZA B. DI FISS. ZSB995

ORSYMOBIL
Utilizzabile con tutti i pali fermacarico, cinghie e occhioli
x 1 pz.
Binario fermacarico airline in alluminio senza bordini di fissaggio

BINARIO SENZA B. DI FISS. ZSB1500

ORSYMOBIL
Utilizzabile con tutti i pali fermacarico, cinghie e occhioli
x 1 pz.
Binario fermacarico airline in alluminio senza bordini di fissaggio

BINARIO SENZA B. DI FISS. ZSB2000

ORSYMOBIL
Utilizzabile con tutti i pali fermacarico, cinghie e occhioli
x 1 pz.
Binario airline per tetto in alluminio

BINARIO IN ALLUMINIO ZST2010

ORSYMOBIL
Per agganciare al tetto le barre in alluminio per il fissaggio del carico
x 1 pz.
Piastra di fissaggio, alluminio

PIASTRA-ALU-P/PIANALE-WLP01

ORSYMOBIL
Allo stesso tempo, fornisce una funzione di fissaggio del carico
x 1 pz.
Rivestimento in espanso

GUAINA-P-PALO-FERMACARICO-SH42

ORSYMOBIL