Pannello wireless ricarica ERGOPOWER PAD
Pannello di ricarica per lampade ERGOPOWER+
PANNELLO-DI-RICARICA-(PAD-I)-WIRELESS
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- 2 magneti posteriori per il montaggio su superfici metalliche
- 4 fori passanti per il montaggio a vite (fissaggi non inclusi)
- Uscita USB-A aggiuntiva per la ricarica di altri dispositivi
- Ricarica efficiente e comoda grazie al posizionamento automatico ottimizzato della lampada sul pannello wireless di ricarica
Adatto solo in combinazione con lampade della serie ERGOPOWER+. I pannelli di ricarica non sono adatti alla ricarica degli smartphone o dei telefoni cellulari.
Caratteristiche tecniche(X)
Per uso in ambienti interni
Esecuzione | Per una lampada ERGOPOWER+ |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Classe di protezione | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |
Classe di protezione caricatore | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Tensione nominale min/max | 100 / 240 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Tensione nominale max 2 | 5 V/DC |
Corrente max | 1 A |
Lunghezza cavetto di alimentazione | 1000 mm |
Tipo di attacco | USB tipo A |
Larghezza x altezza x profondità | 100 x 175 x 13,5 mm |
Temperatura di carica min/max | -10 al 35 °C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.