Pannello FPMF 1-S
Pannello antifuoco in lana di roccia FPMF 1-S
PANNELLO-ANTIFUOCO-FPMF-1S-1200X600X50MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I pannelli FPMF 1-S sono pannelli in lana di roccia ad alta densità, rivestiti con una vernice antifuoco su un lato.
Pannello FPMF 1-S: 1200x600x50 mm.
- Classi di resistenza al fuoco fino a EI 120, a seconda del tipo di applicazione e del materiale
- I pannelli sono preverniciati per un semplice e rapido montaggio
- Elevate prestazioni di isolamento acustico
Tutte le fessure restanti e le fughe dei bordi dell'apertura devono essere accuratamente sigillate con sigillante acrilico antifuoco ACR 240. Ulteriore componente del sistema è il nastro antifuoco FP.
ETA 21/0078
Caratteristiche tecniche(X)
Per ottenere una sigillatura antifuoco classificata devono essere rispettate le indicazioni riportate nell'ETA 21/0078 e nelle istruzioni di montaggio.
Per la sigillatura antifuoco di attraversamenti di cavi, tubi metallici e tubi in plastica in pareti flessibili e pareti rigide, in conformità all'ETA-21/0078.
Materiale | Fibra minerale |
Lunghezza x altezza x spessore | 1200 x 600 x 50 mm |
Spessore | 50 mm |
Altezza | 600 mm |
Lunghezza | 1200 mm |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | conforme a DIN EN 13501-1 |
Classe materiali edili | F |
Classe di resistenza al fuoco | EI240 |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | F / conforme a DIN EN 13501-1 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.