Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pannello base per sistema di pannelli con fori quadrati

Pannello base sistema pannelli perforati
PANNELLO PREFOR.VERD.R6011 228X495MM

Cod. art. 0960050000

EAN 4050641981844

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Pannello base per sistema di pannelli con fori quadrati

Cod. art. 0960050000

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Un sistema di organizzazione pratico per conservare utensili, minuteria e altri materiali da lavoro in modo ordinato e con ingombro ridotto.
  • Pannello in lamiera con fori simmetrici quadrati

  • Con profilo di rinforzo saldato sul retro e bordino laterale

  • La spaziatura dei fori viene mantenuta anche con più pannelli affiancati oppure sovrapposti

  • Profili di rinforzo dotati di fori per consentire un montaggio a parete semplice
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza x altezza

495 x 228 mm

Foro punzonato

10 x 10 mm

Distanza fori

38 mm

Spessore

1,25 mm

Materiale

Lamiera d'acciaio

Superficie

Rivestito a polvere

Colore

Verde reseda RAL 6011

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Staffa per ruote

PORTAROTOLO 510MM

Per i fori quadrati dei pannelli perforati, per carrelli da officina e per il sistema di scaffali ORSY®1
x 1 pz.
Staffa per ruote

PORTAROTOLO 800MM

Per i fori quadrati dei pannelli perforati, per carrelli da officina e per il sistema di scaffali ORSY®1
x 1 pz.
Gancio inclinato

GANCIO INCLINATO 25 MM

Per fori quadrati in pannelli preforati, carrelli da officina e sistema di scaffalature ORSY®1
x 5 pz.
Gancio inclinato

GANCIO INCLINATO 50 MM

Per fori quadrati in pannelli preforati, carrelli da officina e sistema di scaffalature ORSY®1
x 5 pz.
Gancio inclinato

GANCIO INCLINATO 75 MM

Per fori quadrati in pannelli preforati, carrelli da officina e sistema di scaffalature ORSY®1
x 5 pz.
Gancio inclinato

GANCIO INCLINATO 100 MM

Per fori quadrati in pannelli preforati, carrelli da officina e sistema di scaffalature ORSY®1
x 5 pz.
Gancio inclinato

GANCIO INCLINATO 250 MM

Per fori quadrati in pannelli preforati, carrelli da officina e sistema di scaffalature ORSY®1
x 5 pz.
Gancio

GANCIO 50 MM

Per fori quadrati in pannelli preforati, carrelli da officina e sistema di scaffalature ORSY®1
x 5 pz.
Gancio

GANCIO 75 MM

Per fori quadrati in pannelli preforati, carrelli da officina e sistema di scaffalature ORSY®1
x 5 pz.
Gancio

GANCIO 100MM

Per fori quadrati in pannelli preforati, carrelli da officina e sistema di scaffalature ORSY®1
x 5 pz.
Gancio

GANCIO 150 MM

Per fori quadrati in pannelli preforati, carrelli da officina e sistema di scaffalature ORSY®1
x 5 pz.
Gancio doppio

GANCIO DOPPIO 50 MM

Per fori quadrati in pannelli preforati, carrelli da officina e sistema di scaffalature ORSY®1
x 5 pz.
Gancio doppio

GANCIO DOPPIO 75 MM

Per fori quadrati in pannelli preforati, carrelli da officina e sistema di scaffalature ORSY®1
x 5 pz.
Gancio doppio

GANCIO DOPPIO 100 MM

Per fori quadrati in pannelli preforati, carrelli da officina e sistema di scaffalature ORSY®1
x 5 pz.
Gancio doppio

GANCIO DOPPIO 150 MM

Per fori quadrati in pannelli preforati, carrelli da officina e sistema di scaffalature ORSY®1
x 5 pz.
Morsetto portautensili

MORSETTO PER ATTREZZI 13 MM

Per fori quadrati in pannelli preforati, carrelli da officina e sistema di scaffalature ORSY®1
x 5 pz.
Morsetto portautensili

MORSETTO PER ATTREZZI 19 MM

Per fori quadrati in pannelli preforati, carrelli da officina e sistema di scaffalature ORSY®1
x 5 pz.
Morsetto portautensili

MORSETTO PER ATTREZZI 25 MM

Per fori quadrati in pannelli preforati, carrelli da officina e sistema di scaffalature ORSY®1
x 5 pz.
Morsetto portautensili

MORSETTO PER ATTREZZI 28 MM

Per fori quadrati in pannelli preforati, carrelli da officina e sistema di scaffalature ORSY®1
x 5 pz.
Morsetto portautensili

MORSETTO PER ATTREZZI 32 MM

Per fori quadrati in pannelli preforati, carrelli da officina e sistema di scaffalature ORSY®1
x 5 pz.
Staffa a U

SOSTEGNO A U 30X20 MM

Per fori quadrati in pannelli preforati, carrelli da officina e sistema di scaffalature ORSY®1
x 5 pz.
Staffa a U

SOSTEGNO A U 56X20 MM

Per fori quadrati in pannelli preforati, carrelli da officina e sistema di scaffalature ORSY®1
x 5 pz.
Staffa a U

SOSTEGNO A U 32X77MM

Per fori quadrati in pannelli preforati, carrelli da officina e sistema di scaffalature ORSY®1
x 5 pz.
Staffa ad anello

SOSTEGNO AD ANELLO 60 MM

Per fori quadrati in pannelli preforati, carrelli da officina e sistema di scaffalature ORSY®1
x 2 pz.
Staffa ad anello

SOSTEGNO AD ANELLO 80 MM

Per fori quadrati in pannelli preforati, carrelli da officina e sistema di scaffalature ORSY®1
x 2 pz.
Staffa per box contenitore

SOSTEGNO PER BOX MISURA 3

Per i fori quadrati dei pannelli perforati, per carrelli da officina e per il sistema di scaffali ORSY®1
x 1 pz.
Staffa per box contenitore

SOSTEGNO PER BOX MISURA 4

Per i fori quadrati dei pannelli perforati, per carrelli da officina e per il sistema di scaffali ORSY®1
x 1 pz.
Staffa per box contenitore

SOSTENGNO PER BOX MISURA 5

Per i fori quadrati dei pannelli perforati, per carrelli da officina e per il sistema di scaffali ORSY®1
x 1 pz.
Morsetto portautensili con clip

MORSETTO PER ATTR. FLESS. 15-25 MM

Per fori quadrati in pannelli preforati, carrelli da officina e sistema di scaffalature ORSY®1
x 1 pz.
Staffa Per tubo

SOSTEGNO PER TUBI 35X60 MM

Per i fori quadrati dei pannelli perforati, per carrelli da officina e per il sistema di scaffali ORSY®1
x 1 pz.
Staffa Per tubo

SOSTEGNO PER TUBI 35X100 MM

Per i fori quadrati dei pannelli perforati, per carrelli da officina e per il sistema di scaffali ORSY®1
x 1 pz.
Mensola a ripiano

SOSTEGNO 450X170MM

Per fori quadrati in pannelli preforati, carrelli da officina e sistema di scaffalature ORSY®1
x 1 pz.
Staffa Per seghe

SOSTEGNO PER SEGHE

Per i fori quadrati dei pannelli perforati, per carrelli da officina e per il sistema di scaffali ORSY®1
x 1 pz.
Staffa per chiavi

PORTACHIAVI A 8 POS. 70X30MM

Per fori quadrati in pannelli preforati, carrelli da officina e sistema di scaffalature ORSY®1
x 1 pz.
Portapinze

PORTAPINZE

Per fori quadrati in pannelli preforati, carrelli da officina e sistema di scaffalature ORSY®1
x 1 pz.
Kit di montaggio

KIT-FISSAGGIO-PANNELLI-PREFORATI

Per il fissaggio di ganci, mensole e staffe portautensili al sistema di pannelli con fori quadrati
x 1 pz.
Clip di fissaggio

CLIP-FISSAGGIO-P-PANNELLI-PREFORATI

Per il fissaggio di ganci, vani contenitori e portautensili sui pannelli con fori quadrati
x 10 pz.
Kit di supporti 5 Sistema da 30 pz per pannelli forati portautensili

KIT-GANCI-30PZ

Pratico con vari ganci e supporti per appendere gli utensili comuni.
x 1 pz.
Staffa per espositore

KIT-COPPIA-STAFFE-DISPLAY-RAL9005

Adatto per il montaggio corretto dell'espositore del kit di coppiglie a molla e del kit di fascette stringitubo su pannelli con fori quadrati (ad esempio piastre ORSY®).
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche