Pannello base per sistema di pannelli con fori quadrati
PANNELLO PREFOR.VERD.R6011 495X457MM
Cod. art. 0960050001
EAN 4052703180592
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Pannello in lamiera con fori simmetrici quadrati
- Con profilo di rinforzo saldato sul retro e bordino laterale
- La spaziatura dei fori viene mantenuta anche con più pannelli affiancati oppure sovrapposti
- Profili di rinforzo dotati di fori per consentire un montaggio a parete semplice
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza x altezza | 495 x 457 mm |
Foro punzonato | 10 x 10 mm |
Distanza fori | 38 mm |
Spessore | 1,25 mm |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Superficie | Rivestito a polvere |
Colore | Verde reseda RAL 6011 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.