Pannello base per sistema di pannelli con fori quadrati
PANNELLO PREF.ROSSO RAL3020 991X457
Cod. art. 0960050022
EAN 4052703181247
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Pannello in lamiera con fori simmetrici quadrati
- Con profilo di rinforzo saldato sul retro e bordino laterale
- La spaziatura dei fori viene mantenuta anche con più pannelli affiancati oppure sovrapposti
- Profili di rinforzo dotati di fori per consentire un montaggio a parete semplice
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza x altezza | 991 x 457 mm |
Foro punzonato | 10 x 10 mm |
Distanza fori | 38 mm |
Spessore | 1,25 mm |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Superficie | Rivestito a polvere |
Colore | Rosso traffico RAL 3020 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.