Pannello di copertura
Piastra di copertura, furgoni, modulare
PANNELLO-COP-SLM-MBSMD450
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per chiudere copripassaruota, cassettiere e armadi, scaffali e armadi con serrandina avvolgibile
- In acciaio
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza | 1112 mm |
Altezza | 1,2 mm |
Profondità | 450 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 1,600 kg |
Colore | Grigio antracite RAL 7016 strutturato |
Materiale | Acciaio |