Pannello isolante bugnato TOP
Pannello isolante bugnato TOP
PANN-BUGN-TOP-EPS200-H30MM-9,60MQ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In polistirene espanso sinterizzato (EPS)
- Rivestito superiormente da un foglio in polistirene termoformato compatto (spessore 0,6 mm) di colore nero
- Elevata resistenza al calpestio
- Bugne dotate di alettature per un rapido ed efficace bloccaggio del tubo
- Idoneo alla posa di tubi con diametro esterno 16-17 mm
- Passo di posa 50 mm e multipli
- Pratico e stabile incastro dei pannelli mediante accoppiamento tra bugne vuote e bugne piene lungo il perimetro
Marcato CE secondo UNI EN 13163
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 1200 mm |
Larghezza | 800 mm |
Spessore | 52 mm |
Spessore isolamento | 30 mm |
Altezza puntinatura | 22 mm |
Materiale | Polistirene espanso - EPS, alta densità |
Colore | Nero |
Assorbimento d'acqua (%) | 5 Vol-% |
Conducibilità termica λ | 0.033 W/(m*K) |
Resistenza alla compressione | 200 kPa |
Condizioni per resistenza alla compressione | con 10% di compressione |
Resistività termica | 1.10 m²K/W |
Area coperta per confezione | 9.6 m² |
Classe materiali edili | E |
Norma EN | 13163 |
Normative | EN 13163 |
Peso prodotto (per pezzo) | 15600 g |