Pannello isolante bugnato STANDARD
Pannello isolante bugnato STANDARD
PANN-BUGN-STANDARD-EPS200-H30MM-6,60MQ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In polistirene espanso sinterizzato (EPS)
- Rivestito superiormente da una pellicola in polistirene compatta (spessore 160 micron) di colore arancione
- Dotato di bugne per l’alloggiamento del tubo
- Idoneo alla posa di tubi con diametro esterno 16-17 mm
- Passo di posa 50 mm e multipli
- Incastro dei pannelli mediante scanalature maschio-femmina lungo il perimetro
Marcato CE secondo UNI EN 13163
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 1100 mm |
Larghezza | 600 mm |
Spessore | 58 mm |
Spessore isolamento | 30 mm |
Altezza puntinatura | 28 mm |
Materiale | Polistirene espanso - EPS, alta densità |
Colore | Arancio |
Assorbimento d'acqua (%) | 5 Vol-% |
Conducibilità termica λ | 0.033 W/(m*K) |
Resistenza alla compressione | 200 kPa |
Condizioni per resistenza alla compressione | con 10% di compressione |
Resistività termica | 1.10 m²K/W |
Area coperta per confezione | 6.6 m² |
Classe materiali edili | E |
Norma EN | 13163 |
Normative | EN 13163 |
Peso prodotto (per pezzo) | 9500 g |