Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Panno asciugatura in microfibra DUO

PANNO-MICROFIBRA-ASCIUGATURA-DUO

Cod. art. 0899900195

EAN 4068362187858

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Panno asciugatura in microfibra DUO

Cod. art. 0899900195
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
Panno in microfibra ad alte prestazioni per un’asciugatura rapida ed efficace del veicolo
  • Elevata capacità di assorbimento

  • Asciugatura rapida e uniforme

  • Elevata maneggevolezza per un utilizzo confortevole

  • Le microfibre particolarmente fini assorbono rapidamente l’acqua dalle superfici delicate, senza lasciare residui

  • Senza aloni e senza pelucchi

  • Struttura della fibra fine e bordatura morbida per uno scorrimento delicato sulla vernice

  • Azione particolarmente delicata, senza rischio di graffi

  • Elevata resistenza e durata: conserva forma, morbidezza e capacità di assorbimento nel tempo, anche dopo numerosi lavaggi, con prestazioni costanti nella cura del veicolo
Indicazione

Si raccomanda il lavaggio del panno prima del primo utilizzo

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Grazie alle sue dimensioni e alle due diverse superfici di utilizzo, il panno in microfibra DUO è ideale per un’asciugatura rapida e delicata di superfici verniciate, vetri, cromature e altre finiture sensibili del veicolo.

Materiale

80% poliestere, 20% poliammide

Lunghezza x larghezza

80 x 50 cm

Colore

Grigio medio

Lunghezza

80 cm

Larghezza

50 cm

Spessore materiale

2 cm

Peso per m²

520 g

Peso prodotto (per pezzo)

235,000 g

Assorbimento max

426 %

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Detergente per microfibra PERFECT

DETERGENTE-PANNI-MICROFIBRA-PERFECT-1LT

Pulizia delicata e massima cura delle microfibre