Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Panno asciugatura in microfibra POWER

PANNO-MICROFIBRA-ASCIUGATURA-POWER-XL

Cod. art. 0899900192

EAN 4068362184642

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Panno asciugatura in microfibra POWER

Cod. art. 0899900192
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
Eccellente capacità di assorbimento dell’acqua per un’asciugatura efficiente del veicolo
  • Il panno per asciugatura in microfibra POWER, senza bordatura, è realizzato con tecnologia twisted pile

  • Grazie a questa struttura, offre un’eccezionale capacità di assorbimento, rimuovendo rapidamente grandi quantità d’acqua da superfici quali vernici, vetro e materiali plastici

  • Le fibre ad altissima capacità assorbente consentono un’asciugatura completa senza necessità di interventi successivi, con un significativo risparmio di tempo durante la cura del veicolo

  • Scorre delicatamente sulla superficie, proteggendo anche le vernici più sensibili da graffi

  • Risultato finale senza pelucchi, senza aloni e perfettamente uniforme

  • Asciugatura rapida, affidabile e sicura per la vernice dopo ogni lavaggio
Indicazione

Si raccomanda il lavaggio del panno prima del primo utilizzo

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Ideale per l’asciugatura di superfici verniciate, in vetro e in materiali plastici immediatamente dopo il lavaggio del veicolo

  • Per ottenere risultati senza aloni su specchi e superfici vetrate, senza necessità di ripassare o lucidare

  • Eccellente anche nelle operazioni di detailing e finitura, in particolare dopo l’applicazione di cere o sigillanti

  • Sviluppato per soddisfare i più elevati standard d’impiego in ambito professionale e nelle officine
Istruzioni

Per preservare la lunga durata e la massima capacità di assorbimento, si raccomandano le seguenti istruzioni di manutenzione


  • Risciacquare accuratamente il panno dopo ogni utilizzo

  • Lavare separatamente in lavatrice fino a 60 °C

  • Non utilizzare ammorbidente

  • In questo modo, la tecnologia twisted pile mantiene nel tempo prestazioni elevate e massima delicatezza sulle superfici

Materiale

85% poliestere,15% poliammide

Lunghezza x larghezza

80 x 50 cm

Colore

Grigio medio

Lunghezza

80 cm

Larghezza

50 cm

Peso per m²

1490 g

Peso prodotto (per pezzo)

610,000 g

Assorbimento max

872 %

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Detergente per microfibra PERFECT

DETERGENTE-PANNI-MICROFIBRA-PERFECT-1LT

Pulizia delicata e massima cura delle microfibre