Panno in microfibra lucidante
Panno microattivo Pro Gloss
PANNO-PROFI-LUCIDANTE-40X40CM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Non lascia pelucchi
- Risultati senza aloni su superfici delicate
- Capacità di scorrimento molto buone
- Tessuto vellutato di altissima qualità
- Cucitura extra-fine
Da asciutto il panno attira la polvere e le particelle sottili come una calamita grazie alla carica statica. Per rimuovere lo sporco grasso e grossolano, inumidire il panno prima dell'uso.
Lavabile fino a 60 °C (non utilizzare ammorbidenti)
Asciugare all'aria dopo l'uso.
Caratteristiche tecniche(X)
Il panno professionale per l'abitacolo. Per rimuovere polvere e impronte digitali dai display o per lucidare legno di radica o altri legni pregiati. Il panno è realizzato in velluto morbido ed è ideale per tutte le superfici delicate.
Materiale | 80% poliestere, 20% poliammide |
Lunghezza x larghezza | 40 x 40 cm |
Colore | Blu |
Lunghezza | 40 cm |
Larghezza | 40 cm |
Peso per m² | 210 g |
Peso prodotto (per pezzo) | 35,333 g |
Carico di rottura | 145 N |
Tempo di assorbimento totale | 13 s |
Assorbimento in 10 secondi | 330 % |
Assorbimento max | 410 % |