Panno in pelle sintetica
Panno in pelle sintetica
PELLE-SINTETICA-43X64CM
Cod. art. 0899800203
EAN 4056807637501
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
assorbimento e ritenzione dei liquidi.
Il panno è confezionato umido per evitare che si secchi durante il trasporto e lo stoccaggio.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per l’asciugatura delle superfici lisce dopo il lavaggio
Materiale | Fibra sintetica |
Colore | Beige |
Lunghezza | 43 cm |
Larghezza | 64 cm |
Assorbimento in 10 secondi | 150 % |
Peso per m² | 760 g |
Assorbimento max | 200 % |
Tempo di assorbimento totale | 30 s |