Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Panno in vera pelle scamosciata TIPO EXTRA

Panno in vera pelle scamosciata, tipo extra
PELLE SCAMOSCIATA TIPO EXTRA 55X37CM

Cod. art. 0890625

EAN 4045989123872

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Panno in vera pelle scamosciata TIPO EXTRA

Cod. art. 0890625

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La misura indicata può variare di ± 2 cm sommando lunghezza con larghezza, ad es. 55 + 37 = 92 cm ± 2 cm 74 + 49 = 123 cm ± 2 cm

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l’asciugatura di superfici lisce dopo il lavaggio

Materiale

Cuoio tagliato

Lunghezza

55 cm

Larghezza

37 cm

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche