Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Panno in microfibra Duo

Panno microattivo Duo
PANNO MICROATTIVO PROFI DUO 40X40CM

Cod. art. 0899900138
EAN 4049557403090

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Un lato per la pulizia e un lato per la lucidatura

Due lati diversi


  • Lato a pelo corto per la pulizia di tutte le superfici

  • Lato a pelo lungo per l'assorbimento di acqua e attività di lucidatura


Senza cuciture


  • Non graffia la vernice

  • Ottima finitura ad alta lucentezza


Elevato potere di cattura dello sporco


  • Ottimi risultati di pulizia

  • Rimuove i depositi di grasso


Per uso universale


  • Da asciutto

Attira la polvere mediante la carica statica


  • Da bagnato

Rimuove lo sporco oleoso


  • Privo di pelucchi


Lavabile fino a 60°C


  • Non utilizzare ammorbidenti

  • Lasciar asciugare all'aria dopo l'uso
Indicazione

Lavabile fino a 60 °C (non utilizzare ammorbidenti)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Panno in microfibra con due lati diversi per un eccezionale uso universale. Il panno universale ha due lati diversi per coprire la più ampia gamma di applicazioni possibili: Il lato con le fibre lunghe è particolarmente efficace nella rimozione di particelle, come per esempio residui di pasta abrasiva e polvere ecc. Inoltre le fibre lunghe sono particolarmente delicate su superfici verniciate perché trattengono le particelle in profondità nel tessuto e riducono così il rischio di lasciare piccoli graffi. Il lato con le fibre lunghe è ideale anche per la pulizia dell'abitacolo, in quanto permette di raggiungere facilmente i comandi, ad esempio del navigatore o della ventilazione, senza lasciare tracce di polvere sui pulsanti. Il lato con fibre corte è ideale per il secondo passaggio di pulizia. È possibile utilizzarlo per la lucidatura finale in modo da ottenere un'elevata lucentezza della superficie verniciata. Questo lato è adatto per la pulizia dell'abitacolo: Può essere utilizzato sul cruscotto o sui sedili. Utilizzare il panno umido per rimuovere la sporcizia anche dai sedili (in tessuto e in pelle). Il panno microattivo Profi Duo può essere utilizzato asciutto, bagnato o umido. Il panno è adatto per la pulizia della plastica, per la lucidatura, per la pulizia di cerchioni o per la cura dell'abitacolo. Consente inoltre di pulire e lucidare le superfici verniciate senza lasciare aloni.

Materiale

70% poliestere, 30% poliammide

Lunghezza x larghezza

40 x 40 cm

Colore

Blu

Lunghezza

40 cm

Larghezza

40 cm

Peso per m²

360 g

Peso prodotto (per pezzo)

80 g

Carico di rottura

120 N