Panno in microfibra Profi
Panno microattivo Profi
PANNO MICROFIBRA PROFI BLU 40X40CM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata







Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Potere pulente molto elevato
- Da asciutto
La polvere e lo sporco più fine vengono attirati dall'effetto statico
- Da bagnato/umido
Rimuove lo sporco grossolano e il grasso
- Risparmio di tempo
Pulisce senza l'utilizzo di detergenti
- Risparmio sui costi
- Ideale per lavori di lucidatura
- Basso impatto ambientale
Fibre sottili e molto esistenti
- Eccellenti proprietà di scorrimento
- Lucidatura senza aloni
- Lunga durata
- Cattura la polvere sul legno
Senza cuciture, quindi non lascia graffi
Lavabile fino a 60°C
- Non lavare con ammorbidente
- Asciugare all'aria dopo l'uso
Lavabile fino a 60 °C (non utilizzare ammorbidenti) Prestare attenzione durante la pulizia del vetro acrilico.
Caratteristiche tecniche(X)
Il panno microattivo "Profi" è ideale per pulizia, la cura e la manutenzione delle autovetture. È ideale per tutte le superfici metalliche, tessili, ceramiche, per i sanitari, ecc. poiché non lascia graffi, è adatto anche per la lucidatura. Grazie all'elevato assorbimento di grasso e sporco, è adatto alla pulizia prima della verniciatura.
Materiale | 80% poliestere, 20% poliammide |
Lunghezza x larghezza | 40 x 40 cm |
Colore | Blu |
Lunghezza | 40 cm |
Larghezza | 40 cm |
Peso per m² | 300 g |
Peso prodotto (per pezzo) | 51.267 g |
Tempo di assorbimento totale | 30 s |
Assorbimento in 10 secondi | 702.5 % |
Assorbimento max | 704.30 % |