Panno per antisilicone
Panno antisilicone
PANNI-PER-ANTISILICONE-37X50CM-100PZ
Cod. art. 0899800110
EAN 4065746804004
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Panni multiusi per la pulizia di vari supporti
- Alta resistenza e assorbenza dei liquidi
- Resistenti ai solventi
- Indicati per passare lo sgrassante antisilicone prima della verniciatura e carteggiatura
- Superficie goffrata
- Non lascia pelucchi
- Confezione da 100 panni
Caratteristiche tecniche(X)
Carrozzeria, pulizia nel settore automobilistico e industriale
Contenitore | Cartone |
Esecuzione | Goffrato |
Numero panni | 100 PZ |
Lunghezza x larghezza foglio | 50 x 37 cm |
Peso per m² | 70 g |
Colore | Turchese |
Lunghezza foglio | 50 cm |
Larghezza del foglio | 37 cm |
Materiale | 55% pasta di legno, 45% poliestere |