Parka Draco
Parka Draco
PARKA-IMBOTTITO-WÜRTH-NERO-M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tessuto impermeabile ripstop (resistenza allo strappo ottimale)
- 4 tasche esterne, tasca esterna
- Cuciture incollate, inserti riflettenti, clip portadocumento
- Cappuccio rimovibile, cordoncino in vita
- EN 343, classe 3
Caratteristiche tecniche(X)
Colore | Nero |
Misura | M |
Materiale | 100% poliestere Oxford |
Peso del tessuto per m2 | 280 g |
Istruzioni di manutenzione | Senza scolorimento |