Pasta abrasiva rapida Short Cut P05
Pasta abrasiva ShortCut P5
PASTA-ABRASIVA-SHORTCUT-P5-1KG
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Innovativa consistenza microfine a base di ossido di alluminio
- Massima efficienza grazie all'impareggiabile velocità di asportazione e all'elevata lucentezza
- Consente di rimuovere facilmente le scanalature di carteggiatura a partire da una grana P1200–1500
Consistenza densa
- Lavorazione pulita senza spruzzi
- Lunga durata
- Minima creazione di polvere
- Evita la necessità di pulire a fondo le aree adiacenti dopo l'applicazione
Può essere applicata manualmente e a macchina
Per vernici di tipo tradizionale e antigraffio
Adatta per l'uso su superfici verniciate nuove e usate
Senza silicone
Si consiglia l'uso del lucido con il nostro tampone di lucidatura verde.
Caratteristiche tecniche(X)
Pasta estremamente abrasiva ad alta lucentezza per la rapida rimozione di difetti superficiali per riparazioni di verniciatura fresche o ben indurite e per l'eliminazione dei segni di utilizzo più difficili da pulire su verniciature preesistenti.
Preparazione per la verniciatura: Polvere intrappolata, scanalature di carteggiatura, effetto a buccia d'arancia, difetti di verniciatura
Agitare bene prima dell'uso. Inumidire in modo uniforme la superficie del tampone per lucidatura prescelto con la pasta abrasiva e applicarne una piccola quantità sulla superficie da lucidare. Posizionare il tampone in piano sull'area da lucidare e avviare la macchina. Esercitare una certa pressione a 1500-2000 giri/min, trattare la superficie fino alla scomparsa delle tracce di carteggiatura o delle imperfezioni della vernice. Lavorare a settori. Rimuovere eventuali residui di pasta abrasiva con un panno in microfibra. Rimuovere eventuali striature residue con la pasta abrasiva anti-aloni P30 Plus.
- Rotante 1500-2000 giri/min
- Eccentrico 2000-10000 giri/min
Peso contenuto | 1000 g |
Base chimica | Acqua, idrocarburo |
Odore/profumo | Fruttato |
Colore | Bianco |
Valore pH | 8 |
Densità | 1,08 g/cm³ |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mese |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | da 15°C a 25°C |
Senza silicone | Sì |