Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pasta di alluminio AL 1100

Pasta di alluminio AL 1100
PASTA-ANTIGRIPPAGGIO-AL1100-SPRAY-300ML

Cod. art. 0893110011

EAN 4068362068164

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Pasta di alluminio AL 1100

Cod. art. 0893110011
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
Lubrificante altamente adesivo resistente a temperature e pressioni elevate
  • Lubrificante a elevate prestazioni anti grippaggio a base di alluminio/rame

  • Previene il grippaggio derivato dalla saldatura a freddo, l'usura, la corrosione e la corrosione da attrito

  • Garantisce un allentamento uniforme dei collegamenti a vite, ideale come pasta per separare i collegamenti a vite in acciaio inossidabile

  • Resistente all'acqua, agli acidi deboli e alle basi
Indicazione

Non applicare su superfici verniciate.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Il lubrificante è resistente alle alte temperature ed è adatto per la lubrificazione del retro delle pastiglie dei freni a disco (impedisce lo stridio), dei collegamenti a vite (viti del collettore di scarico, candele filettate ecc. ), dei cuscinetti, dei punti di articolazione, dei giunti, delle superfici di scorrimento ecc. Previene la formazione di incrostazioni sulle guarnizioni solide e può essere usato come protezione di contatto su ugelli di pistole per saldatura a gas inerte, batterie e morsetti.

Istruzioni

Le superfici devono essere pulite a fondo e prive di polvere e residui di lubrificante. Agitare bene la bomboletta spray prima dell'uso. Applicare uniformemente ad una distanza di circa 20-30 cm. Se si usa un tubo o una bomboletta spray, applicare il materiale in modo uniforme sulla superficie da trattare usando una spatola o una spazzola.

Contenitore

Bomboletta aerosol

Contenuto

300 ml

Peso contenuto

242 g

Temperatura d'esercizio min/max

-80 a 1100 °C

Tempo di stoccaggio da produzione

18 Mesi

Colore

Color argento

Densità

0,83 g/cm³

Odore/profumo

Caratteristico

Base chimica

Olio minerale

Viscosità cinematica olio di base

15,5 mm²/s

Condizioni per viscosità olio di base

a 23°C

Senza silicone

Senza acidi

Senza resina

Senza AOX

Concentrazione VOC (CH)

459 g/l

Resistenza contro

Acqua, Soluzioni alcaline deboli, Acido

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanti per uso domestico
Guanti per uso domestico
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto per pulizia in lattice naturale impermeabile di alta qualità
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Rivestimento interno in cotone
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.