Pasta di alluminio AL 1100
Pasta di alluminio AL 1100
SPRAY AL 1100 PASTA ANTIGRIPP. 300ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lubrificante a elevate prestazioni anti grippaggio a base di alluminio/rame
- Previene il grippaggio derivato dalla saldatura a freddo, l'usura, la corrosione e la corrosione da attrito
- Garantisce un allentamento uniforme dei collegamenti a vite, ideale come pasta per separare i collegamenti a vite in acciaio inossidabile
- Resistente all'acqua, agli acidi deboli e alle basi
Non applicare su superfici verniciate.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Caratteristiche tecniche(X)
Il lubrificante è resistente alle alte temperature ed è adatto per la lubrificazione del retro delle pastiglie dei freni a disco (impedisce lo stridio), dei collegamenti a vite (viti del collettore di scarico, candele filettate ecc. ), dei cuscinetti, dei punti di articolazione, dei giunti, delle superfici di scorrimento ecc. Previene la formazione di incrostazioni sulle guarnizioni solide e può essere usato come protezione di contatto su ugelli di pistole per saldatura a gas inerte, batterie e morsetti.
Le superfici devono essere pulite a fondo e prive di polvere e residui di lubrificante. Agitare bene la bomboletta spray prima dell'uso. Applicare uniformemente ad una distanza di circa 20-30 cm. Se si usa un tubo o una bomboletta spray, applicare il materiale in modo uniforme sulla superficie da trattare usando una spatola o una spazzola.
Contenitore | Bomboletta aerosol |
Contenuto | 300 ml |
Peso contenuto | 242 g |
Temperatura d'esercizio min/max | -80 a 1100 °C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 18 Mesi |
Colore | Color argento |
Densità | 0,83 g/cm³ |
Odore/profumo | Caratteristico |
Base chimica | Olio minerale |
Senza silicone | Sì |
Senza acidi | Sì |
Senza resina | Sì |
Senza AOX | Sì |
Concentrazione VOC (CH) | 459 g/l |
Resistenza contro | Acqua, Soluzioni alcaline deboli, Acido |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.