Pasta montaggio pneumatici
Pasta montaggio pneumatici moto, auto, veicoli com
PASTA PER MONTAGGIO PNEUMATICI BLU 5KG
Cod. art. 0892800
EAN 4053479325736
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pasta lubrificante e sigillante a base di cere per auto, moto e veicoli industriali
- Riduce al minimo il rischio di danni al tallone nella fase di montaggio
- Il pneumatico sale sulla sede del cerchione con meno attrito evitando così di dover gonfiare il pneumatico ad una pressione eccessiva
- Essiccazione rapida senza attesa e con la massima sicurezza che il pneumatico non si sposta sul cerchio garantendo un’equilibratura ottimale costante
- Il prodotto non è aggressivo e non ha controindicazioni fisiologiche
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Peso contenuto | 5 kg |
Colore | Blu |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.