PASTA MONTAGGIO PNEUMATICI NERA 5KG
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Buone proprietà di scorrimento
Tempi di essiccazione brevi
Cura della gomma e del cerchione
pH neutro
Adatta per pneumatici antiforatura run-flat
Può essere utilizzata per pneumatici di ultima generazione
Adatta al sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS)
Non nocivo per la salute
Esente da solventi nocivi
Mantiene il tallone del pneumatico morbido e pronto per l'uso dopo l'immagazzinamento sia in estate sia in inverno
Senza silicone
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Adatta per pneumatici antiforatura run-flat
Può essere utilizzata per pneumatici di ultima generazione
Smontaggio
Montaggio
Contenuto | 4716.98 ml |
Peso contenuto | 5 kg |
Colore | Nero |
Viscosità/consistenza | Pastoso |
Base chimica | Idrocarbonato |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mese |
Densità | 1,06 g/cm³ |
Senza AOX | Sì |
Condizioni di densità | a 20°C |
Temperatura di lavorazione min | -15 °C |
Temperatura di lavorazione max | 50 °C |
Valore pH | 5,7 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.