Pattumiera estraibile, rotonda
Sistema per raccolta differenziata
PATTUMIERA TONDA 15L. INOX / NERO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con montaggio sul fianco del mobile senza caricare l'anta del mobile
Il coperchio si alza automaticamente all'apertura dell'anta
La pattumiera può essere facilmente rimossa dai binari
Semplice pulizia del secchio e dell'anta del mobile
Contenitore esterno in acciaio verniciato a polvere oppure in acciaio inossidabile, coperchio, anelli e inserto pattumiera in plastica (PS) con manico
Impugnatura robusta e solida
Montaggio destro e sinistro
Tempi di consegna: circa 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine
Le dimensioni specificate sono indicative. Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche tecniche
Caratteristiche tecniche(X)
Per larghezza mobile | 400 mm |
Capacità volumetrica | 15 l |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Superficie | Grezzo |
Larghezza | 340 mm |
Altezza | 470 mm |
Profondità | 285 mm |
Materiale dei contenitori | Plastica |