Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pelle scamosciata per auto e cristalli In vera pelle di pecora

Pelle scamosciata auto e cristalli
PELLE-SCAMOSCIATA-70X45CM

Cod. art. 0899700630
EAN 4038898441595

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Elevata capacità di assorbimento dell'acqua

Prodotto completamente naturale


  • Delicato sulla pelle

  • Rispetta l'ambiente

  • Non lascia pelucchi

  • Lunga durata
Indicazione

Indicazioni per la cura:


Per una maggiore durata lavare il panno subito dopo l'uso, ma non utilizzare acidi, chimici o altri detergenti sgrassanti. Strizzare e lasciare asciugare all'aria; non poggiarlo su termosifoni e non esporlo al sole. Se la pelle è diventata un po' dura nel tempo, è possibile ammorbidirla di nuovo strofinandola sul bordo di un tavolo di legno.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatto per la pulizia di cristalli e specchietti e per asciugare e proteggere la vernice dopo il lavaggio dell'auto. La pelle assorbe tutte le gocce d'acqua senza lasciare alcun residuo.

Istruzioni

Per risultati ottimali, utilizzare il panno leggermente umido, strofinandolo sull'area da pulire. Strizzarlo sempre completamente per asciugare un veicolo bagnato.

Materiale

Pelle ovina

Colore

Camoscio giallastro

Lunghezza

70 cm

Larghezza

45 cm

Assorbimento in 10 secondi

402 %

Peso per m²

80 g

Condizioni per assorbimento in 10 s

conforme alla norma DIN2417

Assorbimento max

424 %

Tempo di assorbimento totale

60 min