Pellicola d'imballaggio estensibile e autobloccante
Pellicola d'imballaggio rimovibile/autobloccante
PELLICOLA D'IMB. NERA 500MMX260MT
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata resistenza meccanica
- Estensibile del 200%
- Resistente ai lubrificanti e carburanti
- Le pellicole bianche e nere sono ideali per proteggere le merci dai raggi ultravioletti e per coprirle completamente
- Riciclabile al 100%
Tolleranza peso ± 5%
Caratteristiche tecniche(X)
Per imballare e avvolgere pacchi, palette, merci, ecc.
Colore | Nero |
Larghezza | 500 mm |
Lunghezza | 260 m |
Diametro rocchetto | 50 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.