Pellicola d'imballaggio estensibile e autobloccante
Pellicola d'imballaggio rimovibile/autobloccante
PELLICOLA D'IMBALLAGGIO 500MMX196M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata resistenza meccanica
- Estensibile del 200%
- Resistente ai lubrificanti e carburanti
- Le pellicole bianche e nere sono ideali per proteggere le merci dai raggi ultravioletti e per coprirle completamente
- Riciclabile al 100%
Tolleranza peso ± 5%
Caratteristiche tecniche(X)
Per imballare e avvolgere pacchi, palette, merci, ecc.
Materiale | PE - Polietilene |
Colore | Trasparente |
Larghezza | 500 mm |
Lunghezza | 196 m |
Spessore pellicola | 20 µm |
Pressione di compressione min | 0 Pa |
Diametro rocchetto | 50 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.