Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pellicola da imballo MILLEBOLLE

Pellicola d'imballaggio millebolle
PELLICOLA-MILLEBOLLE-1X100M-35G/MQ

Cod. art. 0992900285

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Pellicola da imballo MILLEBOLLE

Cod. art. 0992900285

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x1 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • In polietilene con bolle d’aria “effetto barriera” - non sgonfia

  • Materiale ad alta tenuta meccanica e bassa grammatura

  • Per imballare oggetti fragili e proteggere superfici da graffi e urti, riempire vuoti

  • Riduce il consumo di plastica, 100% riciclabile
Indicazione

Tolleranza peso ± 3% per Art. 0985090010


Tolleranza grammatura ± 3% per Art. 0992900285


Tolleranza bolle ± 3% per Art. 0985090010


Tolleranza peso ± 7% per Art. 0992900285


Tolleranza grammatura ± 7% per Art. 0992900285


Tolleranza bolle ± 7% per Art. 0992900285

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Materiale

PE - Polietilene

Colore

Trasparente

Larghezza

1000 mm

Lunghezza

100 m

Spessore pellicola

3 mm

Potere elastico

96 %

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche