Pellicola di protezione estensibile e autobloccante
Pellicola prot imballaggio, rimovib/autobloccante
PELLICOLA DI PROTEZIONE PE 12CMX150M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per assicurare e unire accessori su serramenti
- Elevata resistenza meccanica
- Estensibile del 300%
- Resistente ai lubrificanti e carburanti
- Riciclabile al 100%
Tolleranza peso ± 5%
Caratteristiche tecniche(X)
Per imballare e avvolgere serramenti, profilati, tende, zanzariere, ecc.
Per proteggere le superfici di tutti i prodotti finiti da danni che possono verificarsi durante il trasporto o l’immagazzinaggio
Materiale | PE - Polietilene |
Larghezza | 125 mm |
Lunghezza | 150 m |
Diametro rocchetto | 38 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.