Falt masker in HDPE
Pell. per masch., Falt masker con striscia ades.
PELL. P.MASCH. FALT-MASKER 140CMX25M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pellicola in HDPE con bordo adesivo
- Prodotto pre-piegato
- Leggermente in rilievo
- Elettrostatico
La fuoriuscita della vernice viene impedita dalla goffratura della pellicola.
A causa della carica elettrostatica, la pellicola si aggrappa al substrato.
Per la rimozione senza residui, il nastro deve essere rimosso immediatamente dopo l'essiccazione della vernice. Il nastro adesivo non è resistente ai raggi UV, quindi non è adatto per le applicazioni all’esterno.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Il sistema di mascheratura 2 in 1 compatto e rapido può essere utilizzato per la protezione temporanea di porte, finestre, gruppi di finestre, radiatori e mobili durante la verniciatura e l'intonacatura.
Srotolare, applicare il nastro adesivo, tagliare, aprire la pellicola
Larghezza | 1400 mm |