Falt masker in HDPE
Pell. per masch., Falt masker con striscia ades.
PELL. P.MASCH. FALT-MASKER 55CMX33M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pellicola in HDPE con bordo adesivo
- Prodotto pre-piegato
- Leggermente in rilievo
- Elettrostatico
La fuoriuscita della vernice viene impedita dalla goffratura della pellicola.
A causa della carica elettrostatica, la pellicola si aggrappa al substrato.
Per la rimozione senza residui, il nastro deve essere rimosso immediatamente dopo l'essiccazione della vernice. Il nastro adesivo non è resistente ai raggi UV, quindi non è adatto per le applicazioni all’esterno.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Il sistema di mascheratura 2 in 1 compatto e rapido può essere utilizzato per la protezione temporanea di porte, finestre, gruppi di finestre, radiatori e mobili durante la verniciatura e l'intonacatura.
Srotolare, applicare il nastro adesivo, tagliare, aprire la pellicola
Esecuzione | Con nastro adesivo crespato piatto |
Materiale di supporto nastro adesivo | Carta impregnata |
Materiale pellicola protettiva | Polietilene |
Base adesiva | Gomma |
Colore | Trasparente (pellicola) |
Larghezza (aperto) | 55 cm |
Larghezza (ripiegata) | 10 cm |
Lunghezza rotolo | 33 m |
Spessore nastro adesivo | 0,14 mm |
Spessore pellicola | 0,01 mm |
Forza adesiva su acciaio (per unità di lunghezza) | 2.2 N/cm |
Allungamento a rottura | 9 % |
Temperatura di lavorazione min | 10 °C |
Temperatura di lavorazione max | 40 °C |
Temperatura di lavorazione min/max | 10 al 40 °C |
Resistenza temperatura min | 0 °C |
Umidorepellente | Sì |
Resistenza temperatura max | 50 °C |
Resistenza ai raggi UV | No |
Tempo d'utilizzo max | 2 d |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | a 20°C e 50% di umidità |