Pellicola per mascheratura Würth Mask Plus
Pellicola mascheratura carrozzeria Mask Plus
MASK PLUS ANTICONDENSA 600CMX100M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottime proprietà di trattenere la vernice
Trattiene residui di vernice e overspray.
In questo modo, si evitano effetti negativi e danni alla verniciatura.
Trasparente – facile individuazione delle linee da tagliare
Eccellenti proprietà di taglio
A prova di strappo e altamente flessibile
Possibilità di riposizionare il nastro adesivo.
Sigillatura dei micro-pori
- Impermeabile al 100% – nessun passaggio di vernice
- Impedisce di lasciare segni di vernice sul veicolo anche con umidità residua
Elettrostatica
Aderisce perfettamente alla vettura e trattiene la polvere.
Resistente alla temperatura fino a +125°C
Idonea per l’essiccazione a raggi infrarossi.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Copertura affidabile di veicoli e componenti prima di effettuare lavori di verniciatura.
Coprire i bordi della superficie da verniciare con il nastro per mascheratura Zebra. Applicare la pellicola Würth Mask Plus con il lato serigrafato all’esterno. Ritagliare il film sull'area da verniciare con un apposito coltello (seguire il percorso del nastro adesivo) poi fissare la pellicola con del nastro adesivo sul nastro precedentemente applicato Quando si lavori su porte o cofani, la pellicola sovrastante può anche essere bloccata dietro la porta o sotto il cofano.
Materiale | PE - Polietilene |
Esecuzione | Su sbobinatore |
Lunghezza | 100 m |
Larghezza | 6 m |
Spessore pellicola | 16 µm |
Resistenza temperatura max | 125 °C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.