Spazzola circolare In acciaio inossidabile, crimpato, con codolo
Spazzola in acciaio inossidabile per mandrino
SPAZZOLA CIRC. C/GAMBO P/INOX D.60MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Maggiore stabilità durante la spazzolatura
- Le setole in filo crimpato si sostengono l'una con l'altra
- Per l'uso su smerigliatrici dritte e trapani
- Le alte velocità migliorano le prestazioni e la durata della spazzola.
- Solo le punte delle setole agiscono sul pezzo. La pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta invece la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.
- Quando si lavora con spazzole meccaniche, indossare sempre occhiali di sicurezza e guanti di protezione!
Caratteristiche tecniche(X)
- Per rimuovere ruggine, vernice, contaminazione, ecc.
- Pulizia dei cordoni di saldatura
- Leggeri lavori di sbavatura
Diametro x larghezza utile x diametro albero (DxAxS) | 60 x 13 x 6 mm |
Lunghezza utile del filo (H) | 14 mm |
Diametro filo | 0,30 mm |
Materiale del filo | Acciaio inossidabile |
Esecuzione | Ondulato |
Aggressività | Middle |
Per trapani a batteria (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Per trapano (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Per smerigliatrice assiale (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Numero di giri max | 15000 G/min |
Norma EN | 1083-2 |